Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: transil; 1,5kW; 400V; 2,7A; Bidirektional; DO201; TransZorb®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: transil; 1,5kW; 400V; 2,7A; Bidirektional; DO201; TransZorb®
Diode: transil; 1,5kW; 400V; 2,7A; Bidirektional; DO201; TransZorb®
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE400CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE400CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Dioden-Typ: transil
Power dissipation: 1.5kW
Rückspannung max.: 342V
Durchbruchspannung: 400V
Strom im max. Impuls: 2.7A
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Gehäuse: DO201
Montage: THT
Ausgangsstrom: 1µA
Verpackungs-Art: Band; Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Hersteller: VISHAY
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,453*
1
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,76*
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,82*
1
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.