Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 36V; 30,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 36V; 30,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 36V; 30,5A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE36CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 30,5A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
100
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
1 Tag
681
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,436*
1 Tag
105
5
€ 5,95*
ab € 0,2614*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.