Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 27V; 40,5A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 27V; 40,5A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 27V; 40,5A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE27A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 23,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 40,5A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 0,325*
€ 0,395*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1 Tag
310
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
1 Tag
1650
25
€ 5,95*
ab € 0,3804*
€ 0,7145*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 1,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.