Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 18V; 60,3A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 18V; 60,3A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 18V; 60,3A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE18A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 60,3A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,31*
1 Tag
465
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1 Tag
1509
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,921*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,189*
€ 1,415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,486*
€ 0,578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE18A-E3/54
ab € 0,217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.