Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 13,05V; 82,4A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 13,05V; 82,4A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 13,05V; 82,4A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE13A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE13A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 11,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 82,4A
Durchbruchspannung: 13,05V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.