Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 100V; 11,1A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 100V; 11,1A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 100V; 11,1A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE100A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,1A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,331*
100
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
1 Tag
139
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
1 Tag
1075
25
€ 5,95*
ab € 0,3599*
€ 0,6714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.