Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; 7,62mm; THT; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-1-2199298-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Anwendung: DIP20
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
918
10
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,46*
10
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,673*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-20-03-F1
ab € 2,89*
Ähnlich
Multicomp
SPC15501
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.