Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; 7,62mm; THT; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-1-2199298-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Anwendung: DIP14
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3400
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
1 Tag
14970
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,257*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,371*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
4814-3000-CP
ab € 0,288*
Ähnlich
3M
4814-3004CP
ab € 0,295*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,236*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-14-03-F1
ab € 3,01*
Ähnlich
Amphenol
DILB14P-223TLF
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.