Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 2x10
Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 2x10
Artikel-Nr.:
     2805-1-215309-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215309-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,1mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: HV-100
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,36*
1 Tag
1095
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,38*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,52*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 5,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M20-7831042
ab € 0,94*
Ähnlich
Samtec
SSW-110-01-T-D
ab € 0,97*
Ähnlich
Amphenol
66953-010LF
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.