Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 20A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED
Sicherung: Schmelz; 20A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED
Artikel-Nr.:
     2805-0MINI020.HXGLO
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0MINI020.HXGLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 20A
Signal: LED
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,9mm
Herstellerserie: SMART GLOW
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.