Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 12VDC; KFZ; 19mm; SMART GLOW; Signal: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 30A; 12VDC; KFZ; 19mm; SMART GLOW; Signal: LED
Sicherung: Schmelz; 30A; 12VDC; KFZ; 19mm; SMART GLOW; Signal: LED
Artikel-Nr.:
     2805-0ATO030.HXGLO
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0ATO030.HXGLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: seladongrün
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 30A
Signal: LED
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: SMART GLOW
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.