Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 470uH; 1A; 498mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 470uH; 1A; 498mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 470uH; 1A; 498mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-471K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-471K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
drosselspule 470µh
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 498mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,93*
€ 186,7467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,22*
€ 185,9018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,48*
€ 175,5012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,86*
€ 165,2434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,06*
€ 147,6314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.