Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 33uH; 3,1A; 37mΩ; ±20%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 33uH; 3,1A; 37mΩ; ±20%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 33uH; 3,1A; 37mΩ; ±20%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-330M-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-330M-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 37mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 3,1A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 26,44*
€ 33,78*
1
Frei Haus
ab € 1.347,00*
€ 1.405,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 168,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.