Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 150uH; 1,6A; 173mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 150uH; 1,6A; 173mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 150uH; 1,6A; 173mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-151K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-151K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 173mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,15*
€ 107,2785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,87*
€ 87,9053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.