Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1000uH; 0,6A; 1022mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 0,6A; 1022mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 0,6A; 1022mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-102K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-102K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel 1mh
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 1022mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,34*
1
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 59,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6216* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 165,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.