Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Artikel-Nr.:
     2805-09670150424
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670150424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geklemmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Max. Leitungsdurchmesser: 11,5mm
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DSUB PLAST-HOOD 15P KNS-UNC TOPCE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,801*
€ 2,521*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,8126*
€ 2,5426*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,03*
€ 2,84*
10
€ 3,90*
ab € 2,041*
€ 2,851*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MH Connectors
MHDPPK15-DE-K
ab € 1,09*
Ähnlich
MH Connectors
MHDPPK15-Y-K
ab € 0,91*
Ähnlich
Multicomp
MC-DPPK15-BLUE-K
ab € 0,522*
Ähnlich
Multicomp
MC-DPPK15-K
ab € 0,517*
Ähnlich
Multicomp
MC-DPPK15-RED-K
ab € 0,507*
Ähnlich
RS Pro
5443418
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.