Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 24B; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 24B; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 24B; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-09628240391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628240391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...200°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® High Temp
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Engineering PN: Han High Temp 24B Base Panel 2 levers
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,63*
€ 59,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,28911*
€ 59,86911*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,05*
€ 60,42*
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 60,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,08*
€ 100,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.