Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 16B; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 16B; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 16B; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-09628160391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628160391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...200°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® High Temp
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Engineering PN: Han High Temp 16B Base Panel 2 levers
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,49492*
€ 57,01492*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,95*
€ 57,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,132*
€ 57,782*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 62,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 96,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.