Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 6B; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 6B; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 6B; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-09628060391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628060391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...200°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® High Temp
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Engineering PN: Han High Temp 6B Base Panel 1 lever
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,05*
€ 42,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,03406*
€ 42,52406*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 42,85*
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 46,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,50*
€ 76,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.