Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu
Leitungen; 4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-09456000100
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x22AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 223,50*
€ 266,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 198,69*
€ 270,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,18*
€ 329,04*
Frei Haus
ab € 280,68*
€ 339,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 270,98*
€ 322,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 231,66*
€ 275,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 226,55*
€ 269,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 218,94*
€ 260,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 198,69*
€ 236,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9869* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
032031
ab € 0,0199*
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 25,52*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.