Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han E®; PIN: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han E®; PIN: 24
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han E®; PIN: 24
Artikel-Nr.:
     2805-09330242601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 24
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han E®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,02*
€ 13,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 13,19*
1 Tag
18
€ 4,99*
ab € 10,2191*
€ 13,3791*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6651*
€ 13,9851*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,65*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 18,97*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,27*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,3991*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,04*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,90*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,90*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,51*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,41*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.