Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 10B; mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09307100303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09307100303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 62,6018*
€ 72,8018*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 105,12*
€ 178,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.