Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A; Größe 3A; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A; Größe 3A; für Leitungen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A; Größe 3A; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-09200031643
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® A
Steckverbinder-Variante: mit Zusatzdichtung
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG11
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: Han 3A-gw-11 + geklebte Dichtung
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,43*
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 12,37*
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,29*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200031642
ab € 9,21*
Ähnlich
Harting
19 20 003 1643
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.