Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HAN; Modul; männlich; Han Modular 40A; PIN:2; 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HAN; Modul; männlich; Han Modular 40A; PIN:2; 40A
Steckverbinder: HAN; Modul; männlich; Han Modular 40A; PIN:2; 40A
Artikel-Nr.:
     2805-09140022601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Schraubklemmen
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Serie: Han Modular 40A
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Elektrische Montage: Schraubklemme
Alias: 09 14 002 2601
Steckverbinder-Typ: HAN
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Engineering PN: Han 40A axial module, male 2,5-8mm²
Max. Kontaktwiderstand: 0.5mΩ
Mechanische Haltbarkeit: 500Zyklen
Breite in Modulen: 1
Schichtstärke: 3µm
Anzahl Pole: 2
Nennstrom: 40A
Nennspannung: 1000V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leitungsquerschnitt: 2.5...6mm2
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 8,85*
2
€ 6,40*
ab € 7,61*
€ 8,92*
2
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 9,20*
1
€ 4,50*
ab € 7,67*
€ 9,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.