Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement; Kunststoff; IP55; UL94V-0; -45÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichselement; Kunststoff; IP55; UL94V-0; -45÷70°C
Druckausgleichselement; Kunststoff; IP55; UL94V-0; -45÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-08400.0-03-0
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08400.0-02-9002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
druckausgleichselement
Hersteller: STEGO
Montage: PG 29 Gewinde mit Mutter
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP55
Material: Kunststoff
Durchmesser: 65,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anwendung: für Gehäuse;für Schaltschränke
Dichtungsmaterial: Abdichtungsring NBR
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: DA 084
Schaltschränke Zubehör-Typ: Druckausgleichselement
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 8,33*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 19,33*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 20,61*
1 Tag
46
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 12,92*
€ 23,61*
1 Tag
412
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.