Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-0805YC475KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0805YC475KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21AR71C475KU
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,0663*
€ 0,0958*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0816*
€ 0,7429*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.