Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 4700uH; 140mA; 16,5Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 4700uH; 140mA; 16,5Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 4700uH; 140mA; 16,5Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-472K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-472K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
drosselspule 4,7mh
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 16,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,14A
Induktivität: 4,7mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,66*
€ 273,2954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,06*
€ 271,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,27*
€ 250,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,22*
€ 237,0718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,62*
€ 217,3178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.