Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1200uH; 300mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1200uH; 300mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Drossel: Draht; THT; 1200uH; 300mA; 2,9Ω; ±10%; Ø9,5x10,5mm; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-122K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-122K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,2mh
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 2,9Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 1,2mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.