Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; Schraube M3; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; Schraube M3; 32A
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; Schraube M3; 32A
Artikel-Nr.:
     2805-0751.0500
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: Schraube M3
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 1,5kV DC;1,5kV AC
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 32A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: CSO
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 32a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.