Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A
Artikel-Nr.:
     2805-0751.0110
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Ausgangsraster: 5mm
Ausgänge: gebogen
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: OG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,082*
€ 0,1422*
1 Tag
7818
10
€ 14,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1662*
1 Tag
1840
10
€ 5,95*
ab € 0,0881*
€ 0,17*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,223*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.