Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 6,3A
Artikel-Nr.:
     2805-0751.0052
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Ausgangsraster: 5mm
Ausgänge: gerade
Kontaktmaterial: Bronze
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: OG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12161
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,319*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,24*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.9561
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
0853.9562
ab € 0,53*
Zubehör
Littelfuse
0215001.HXP
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.