Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; HGK 047; 20W; 120÷240V; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; HGK 047; 20W; 120÷240V; IP54
Heizung; Halbleiter; HGK 047; 20W; 120÷240V; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-04701.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04701.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Ausgänge: Silikonkabel 3x0,5mm2 x 300mm
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: HGK 047
Heizleistung: 20W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 37,65*
1 Tag
54
€ 14,99*
ab € 26,10*
€ 44,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.