Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse; Heiz-; HGL 046; 400W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebläse; Heiz-; HGL 046; 400W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge
Gebläse; Heiz-; HGL 046; 400W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge
Artikel-Nr.:
     2805-04641.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04641.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 400 watt
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmen 1,5mm2
Ausführung: Heiz-
Geräte-Typ: Gebläse
Sicherung: träge
Herstellerserie: HGL 046
Heizleistung: 400W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter stego
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 95,61*
€ 136,75*
1 Tag
205
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 202,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 301,76*
€ 489,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.