Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 1A; 125VAC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 1A; 125VAC; SMD; Keramik
Sicherung: Schmelz; super schnell; 1A; 125VAC; SMD; Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-0459001.UR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0459001.UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Nennspannung: 125V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1A
Abschaltfähigkeit: 50A
I2t Energie: 0,281A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,24x4,32x3,05mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;3In: max 100ms
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 0,94*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,634*
€ 1,029*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.