Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-04025A101JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025A101JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05ACG1H101JH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00395*
€ 0,00666*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00355*
€ 0,09992*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09992*
€ 0,1189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03001*
€ 0,03571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02938*
€ 0,03496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01375*
€ 0,01636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0402A101JXACW1BC
ab € 0,00752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.