Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-0322-08
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 262°
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,37*
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,63*
2 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 14,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0315 08
ab € 5,34*
Zubehör
Lumberg
0317 08
ab € 6,53*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0315-2 08-1
ab € 4,98*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,08*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,70*
Zubehör
Lumberg
0318 08
ab € 3,98*
Zubehör
Lumberg
0314 08
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0316 08
ab € 6,98*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,31*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.