Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Mini
Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Mini
Artikel-Nr.:
     2805-0297010.WXNV
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297010.WXNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 10A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,9mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
10
€ 8,95*
ab € 0,179*
€ 0,33*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,443*
1 Tag
12435
10
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,456*
1 Tag
7310
5
€ 5,95*
ab € 0,2873*
€ 0,5054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHM0001ZXJ
ab € 5,17*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 1,24*
Zubehör
Littelfuse
178.6764.0001
ab € 1,72*
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 2,38*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.