Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse; Heiz-; CR 027; 550W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebläse; Heiz-; CR 027; 550W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge
Gebläse; Heiz-; CR 027; 550W; 230VAC; IP20; Sicherung: träge
Artikel-Nr.:
     2805-02701.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02701.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Äußere Abmessungen: 100x128x165mm
Ausführung: Heiz-
Geräte-Typ: Gebläse
Sicherung: träge
Herstellerserie: CR 027
Heizleistung: 550W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 153,97*
€ 211,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 201,70*
€ 244,92*
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 252,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.