Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-0251.375HAT1L
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.375HAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 0,375A
Ausgänge: Lötverbindung
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 2,8x7,1mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,64mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Sicherung-Aart: Mini;axial
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,79*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.