Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-02151.25MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02151.25MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,25A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,3V
I2t Energie: 3,2A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 2,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 215
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: min 95ms;4In: max 5s;10In: min 10ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,132*
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
1 Tag
2698
10
€ 14,99*
ab € 0,875*
€ 1,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0728*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
81000000005
ab € 2,54*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,31*
Zubehör
Littelfuse
81100000005
ab € 1,49*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 1,13*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,32*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,26*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.