Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 3mm; Anz.Dioden: 1; 30mA; Linse: rot; 60°; 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 3mm; Anz.Dioden: 1; 30mA; Linse: rot; 60°; 3V
LED; im Gehäuse; rot; 3mm; Anz.Dioden: 1; 30mA; Linse: rot; 60°; 3V
Artikel-Nr.:
     2805-0035.1350
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.1350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Ausgänge: mit Winkel
Betriebsspannung: 3V
Gehäuse-Material: Thermoplast
Korpusfarbe: schwarz
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm
Diodenlinse: rot
Helligkeit: 10mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Herstellerserie: SRL
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,38*
2 Tage
192
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 7,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.