Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; SMD; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; SMD; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; SMD; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0034.5626.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.5626.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 8A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 60mV
I2t Energie: 275A2s
Verlustleistung: 4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: SMD-FST
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;2,75In: min 200ms;10In: max 300ms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.