Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST
Artikel-Nr.:
     2805-0034.3127
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 200A
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: FST
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,1In: max 120s;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35663
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,776*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,90*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 4,61*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 5,82*
1 Tag
703
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,90*
€ 4,641
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,332
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0110
ab € 1,52*
Zubehör
Schurter
3101.0115
ab € 1,40*
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,04*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,113*
Zubehör
Schurter
0031.2510
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.