Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Miniatursicherungen; THT; TR5; -40÷85°C; 6,3A; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Miniatursicherungen; THT; TR5; -40÷85°C; 6,3A; UL94V-0
Buchse; Miniatursicherungen; THT; TR5; -40÷85°C; 6,3A; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-0031.7601
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.7601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP30
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: Miniatursicherungen
Sicherungsgröße: TR5
Kontaktwiderstand: 7mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: FMS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,61*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,02*
1 Tag
1865
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6032*
€ 1,4276*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
1 Tag
373
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,52*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6617
ab € 3,29*
Zubehör
Schurter
0034.6018
ab € 3,07*
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,39*
Zubehör
Schurter
0034.6017
ab € 2,80*
Zubehör
Schurter
0034.6019
ab € 3,31*
Zubehör
Schurter
0034.6020
ab € 3,00*
Zubehör
Schurter
0034.6021
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.