Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-0031.1667
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm;6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: FAU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,70*
100
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 5,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.