Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 8A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 8A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT
Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 8A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2533
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungscharakteristika: träge
Sicherung-Aart: aus Glas; Mini
Abschaltfähigkeit: 1.5kA
Nennstrom: 8A
Nennspannung: 250V AC
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Ausschaltcharakteristika: 1,5 In: min 1 h; 2,75 In: max 50 s; 10 In: min 15 ms; 1,9 In: max 1 h; 4 In: min 400 ms; 10 In: max 100 ms; 2,75 In: min 3 s; 4 In: max 4 s
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Herstellerserie: SPT
Hersteller: SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.