Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 2A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 2A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT
Sicherung: Schmelz; träge; aus Glas; 2A; 250VAC; 6,3x32mm; SPT
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2527
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungscharakteristika: träge
Sicherung-Aart: Mini; aus Glas
Abschaltfähigkeit: 1.5kA
Nennstrom: 2A
Nennspannung: 250V AC
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Ausschaltcharakteristika: 10 In: max 40 ms; 2,75 In: min 2 s; 4 In: max 2,5 s; 1,5 In: min 1 h; 2,75 In: max 40 s; 10 In: min 5 ms; 2,1 In: max 1 h; 4 In: min 150 ms
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Herstellerserie: SPT
Hersteller: SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.