Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sackkarre Gleitkufen, Stahl, 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Gleitkufen, Stahl, 250 kg
Sackkarre Gleitkufen, Stahl, 250 kg
Artikel-Nr.:
     280-fd-3843
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-3843
EAN/GTIN:
     4251041619393
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre / Stapelkarren aus Stahl, pulverbeschichtet, RAL 5010, Rahmen mit Gleitkufen, verhindern Schäden an Treppen und Ecken

  • Kugellagerung für leichten Lauf
  • Stapelkarren mit Sicherheitshandgriffen und Profilreifen
  • Luftbereifung
  • Tragkraft 250 kg
  • Abmessungen 111 x 50 x 53 cm (H x B x T)
  • Gewicht ca. 12,2 kg
  • Schaufel 27 x 20 cm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Gummi
Abmessungen (H x B x T):
111x50x53 cm
Schaufel-Fläche:
27x20 cm
Farbe:
Blau
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
12,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, Sackkarren, treppen sackkarren, kleiner sackkarren, sackkarrenrad, sackkarren räder, sackkarrenrad vollgummi, sackkarren treppe, sackkarren klein, sackkarren für treppe, Transportwagen, Etagenwagen, Klappbarer Sackkarren, Sackkarren Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-3571
ab € 37,58*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3849
ab € 119,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3845
ab € 81,25*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3841
ab € 71,13*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3575
ab € 61,21*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3847
ab € 86,10*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3573
ab € 42,28*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3505
ab € 120,43*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3507
ab € 137,28*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3515
ab € 253,61*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3511
ab € 163,37*
Ähnlich
Floordirekt
fd-3513
ab € 188,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.