Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Premium-Kokosmatte | Braun | Stärke: 17 mm | 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     280-fd-23614
Hersteller:
     palmeras
Herst.-Nr.:
     fd-23614
EAN/GTIN:
     4059382283446
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Kokosmatte

Voll durchgefärbte Premium-Kokosmatten – in festen Größen oder als Maßanfertigung

Die voll durchgefärbten Premium-Kokosmatten eignen sich hervorragend für Ihren Eingangsbereich. Ob im Gewerbe oder im privaten Bereich, die Premium-Türmatten aus natürlicher und robuster Kokosfaser reinigen Schuhsolen gründlich und halten die Schmutzpartikel sicher zwischen den Naturfasern fest, sodass diese nicht im Innenbereich verteilt werden können.

Die Fasern jeder Premium-Kokosmatte sind vollständig durchgefärbt und verleihen der Kokos-Fußmatte dauerhafte Farbkraft. Erhältlich als feste Größe, wie beispielsweise in 40x60 cm, oder als individuell angefertigter Zuschnitt passt sich die Premium-Kokosmatte jedem Eingangsbereich ideal an. Das gilt gleichermaßen im Falle einer vorhandenen Bodenvertiefung im Eingangsbereich. Frei wählbar ist auch die Kolorierung der hochwertigen Kokos-Türmatten. Zur Verfügung stehen drei elegante Farbtöne: Braun, Grau und Schwarz. Die Schmutzfangmatten aus Kokos besitzen eine rutschfeste Vinyl-Rückseite, welche für einen festen Halt auf dem Boden sorgt und das Betreten der Kokosmatten sicher macht.

Premium-Kokosmatte – Produkteigenschaften:

• Feste Größen (cm): 40x60, 50x80, 80x100, 200x200
• Zuschnitt - Längen (cm): 100-400 (100 cm Breite), 100-200 (200 cm Breite)
- Breiten (cm): 100, 200
• Farben: Braun, Grau, Schwarz
• Voll durchgefärbte Kokosfasern
• Für Bodenvertiefungen in Eingangsbereichen geeignet
• Rückseite: Polyvinylchlorid
• Polhöhe: 14,2 mm oder 20 mm
• Gesamthöhe / Stärke: 17 mm oder 23 mm
• Rutschfestigkeit: EN 13893
• Entflammbarkeit Euroklasse: EN 13501
• Eignung für Stuhlrollen: EN 985
• Dimensionsstabilität: ISO 2551
• Wasserechtheit: ISO 105 B01
• Salzwasserechtheit: ISO 105 B02
• Reibechtheit: ISO 105 X12
• Organische Lösemittel: ISO 105 X05
• Absorptionsfähigkeit: TNO W6034

Premium-Kokosmatten:

  • Voll durchgefärbt
  • Hohe Reinigungskraft
  • Für Bodenvertiefungen geeignet
  • Feste Größen & Zuschnitt
  • 3 Farben zur Auswahl
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Mattenstärke:
17 mm
Farbe:
Braun
Material:
Kokosfaser
Für Bodenvertiefungen:
Geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokosmatten Abtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fussbodenmatte, fussbodenmatte kokos, Fußabstreifer, Türmatte, Kokos Matten, Fußmatte Kokos, Kokosteppich, Kokos-Fußmatte, Kokosfußmatten, Fussmatte Kokos, Fußmatten Kokos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
palmeras
fd-23616
ab € 14,73*
Ähnlich
palmeras
fd-23637
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.