Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Außen-Schaukasten | Rahmenbreite 45 mm | A3
Artikel-Nr.:
     280-fd-23029
Hersteller:
     master of boards
Herst.-Nr.:
     fd-23029
EAN/GTIN:
     4059382275649
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine

Abschließbarer Außen-Schaukastenn – für Format A0 bis A4

Der elegante Außen-Schaukasten mit stabilem, 45 mm breitem Aluminiumrahmen lässt Ihre Werbung noch besser wirken. Setzen Sie beispielsweise aktuelle Angebote oder Veranstaltungstermine besonders geschickt in Szene und präsentieren Sie Ihre persönliche Werbung bestmöglich mit dem schönen Schaukasten für Außen- und Innenbereiche.

Zur Verfügung stehen vier Größen für die Formate A0, A1, A2 und A3. Jeder Außen-Schaukasten besitzt einen 45 mm breiten Aluminiumrahmen und eine robuste Scheibe aus Sicherheitsglas, welche das Poster zusätzlich an der Innenwand des abschließbaren Schaukastens fest fixiert. Das Poster wird mithilfe von Klammern an der Innenwand befestigt. Hinzu kommen zwei bzw. vier Schlüssel, mit denen sich der Außen-schaukasten öffnen und schließen lässt. Anbringen lässt sich der Plakatschaukasten im Hoch- sowie im Querformat.

Außen-Schaukasten – Produkteigenschaften:

• Material: Aluminium, Acrylglas, Kunststoff
• Erhältlich für Formate: A0, A1, A2, A3
• Außenmaße (cm): ca. 126 x 91,4 (A0), 91,3 x 66,6 (A1), 66,5 x 49 (A2), 49,1 x 36,9 (A3)
• Rahmenbreite: ca. 45 mm
• Rahmentiefe: ca. 3 cm
• Abschließbar, inkl. 2 (A2, A3) bzw. 4 (A1, A0) Schlüssel
• Montagematerial (Dübel und Schrauben) im Lieferumfang enthalten
• Anbringungsmöglichkeiten: Hochformat, Querformat
• Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
• Witterungsbeständig

Für die Montage des Außen-Schaukastens sind im Lieferumfang bereits Schrauben und Dübel enthalten. Der robuste Schaukasten für außen lässt sich im Hoch- oder im Querformat an der Wand montieren. Der Posterrahmen für Außenbereiche besitzt zwei Stabilisierungsstäbe, welche bei der Montage im Querformat ausgefahren und fixiert werden können, sodass die Tür des Außen-Schaukastens nach dem Öffnen offen bleibt und Plakate problemlos ausgetauscht werden können.



Vielseitige Wechselrahmen - in verschiedenen Formaten und zu günstigen Preisen erhältlich:

➥ Mehr Schaukästen...


Außen-Schaukasten:

  • Größen A0 bis A3
  • Mit Sicherheitsglas
  • Abschließbar, 2 bzw. 4 Schlüssel
  • Eleganter Aluminiumrahmen
  • Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
49,1 mm
Breite:
36,9 mm
Einsatzbereich:
innen & außen
Rahmentiefe:
3 cm
Schloss vorhanden:
Ja, mit 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten aussen, displayschaukasten, master of boards schaukasten, schaukasten, schaukästen, infokasten, schaukästen außen, aushangkasten, schaukästen für außen, schaukästen innen, schaukästen außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
master of boards
fd-5909
ab € 128,30*
Ähnlich
master of boards
fd-23030
ab € 153,47*
Ähnlich
master of boards
fd-23027
ab € 118,37*
Ähnlich
master of boards
fd-23028
ab € 90,21*
Ähnlich
master of boards
fd-3898
ab € 468,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.